※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク調整範囲(mm)50
チューブ内径(Φmm)12
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、アクセサリ:(-) なし、オートスイッチ取付形式:-、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66621504
品番C85KF12-50
参考基準価格(税別)¥3,410
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
この商品はストローク調整範囲・チューブ内径・仕様など39種類から選べます
他の種類を見る