C95SB200-165 C95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod SMC 66622195

C95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Built-in magnet:(-) Without magnet、Bore size:200mm、Stroke:165mm、Auto switch:-、Lead wire length:-、Number of auto switches:- 注文コード66622195 品番C95SB200-165
参考基準価格(税別)¥99,220 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は仕様88種類から選べます 他の種類を見る
仕様Built-in magnet:(-) Without magnet、Bore size:200mm、Stroke:165mm、Auto switch:-、Lead wire length:-、Number of auto switches:-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする