養生用布粘着テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード66622197 品番259113 0024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥224
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

梱包テープより粘着力を抑えた、のり残りが少ない養生テープ
粗面、凹凸面にも馴染みます。
カット性、強度、耐候性に優れています。

用途外装塗装時の養生材固定に 長さ(m)約25 テープ幅(mm)約24 基材スフモス 粘着剤ゴム系粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66622197 259113 0024 06588461 No.3372 養生用布粘着テープ No.3372 マクセル 養生用布粘着テープ No.3372 マクセル 1巻 309 税込340 相当品です(詳細・スペックはご確認ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする