ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 養生テープ
養生用布粘着テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
66622206
品番
259113 0036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥336
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
梱包テープより粘着力を抑えた、のり残りが少ない養生テープ
粗面、凹凸面にも馴染みます。
カット性、強度、耐候性に優れています。
用途
外装塗装時の養生材固定に
色
緑
長さ(m)
約25
テープ幅(mm)
約36
基材
スフモス
粘着剤
ゴム系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66622206
259113 0036
39540627
No.3372
養生用布粘着テープ No.3372
マクセル
1巻
¥
439
税込
¥
483
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)