C95SDB200-835 C95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod SMC 66622439

C95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Built-in magnet:(D) With magnet、Bore size:200mm、Stroke:835mm、Auto switch:(-) Without autoswitch、Lead wire length:-、Number of auto switches:- 注文コード66622439 品番C95SDB200-835
参考基準価格(税別)¥155,760 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様88種類から選べます 他の種類を見る
仕様Built-in magnet:(D) With magnet、Bore size:200mm、Stroke:835mm、Auto switch:(-) Without autoswitch、Lead wire length:-、Number of auto switches:-

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする