C95SDD160-80-A54 C95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod SMC 66622518

C95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Built-in magnet:(D) With magnet、Bore size:160mm、Stroke:80mm、Auto switch:A54 Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line、Lead wire length:(-) 0.5 m、Number of auto switches:(-) 2 pcs 注文コード66622518 品番C95SDD160-80-A54
参考基準価格(税別)¥84,370 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は仕様88種類から選べます 他の種類を見る
仕様Built-in magnet:(D) With magnet、Bore size:160mm、Stroke:80mm、Auto switch:A54 Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line、Lead wire length:(-) 0.5 m、Number of auto switches:(-) 2 pcs

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする