C95SDD160-80-F5BAL C95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod SMC 66622527

C95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Built-in magnet:(D) With magnet、Bore size:160mm、Stroke:80mm、Auto switch:F5BA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line、Lead wire length:(L) 3 m、Number of auto switches:(-) 2 pcs 注文コード66622527 品番C95SDD160-80-F5BAL
参考基準価格(税別)¥89,210 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は仕様88種類から選べます 他の種類を見る
仕様Built-in magnet:(D) With magnet、Bore size:160mm、Stroke:80mm、Auto switch:F5BA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line、Lead wire length:(L) 3 m、Number of auto switches:(-) 2 pcs

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする