ゲインエレメント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)約132 自重(oz)ルアー:3/8〜2 注文コード66622766 品番GE-71MHRフリッピングエレメント(174029)
販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は仕様・自重など7種類から選べます 他の種類を見る

高められたアキュラシー。
その先に見える成果[釣果]もアプローチが悪ければ、絵空事で終わってしまう現実から結果[釣果]を手元に引き寄せてくれる高められたアキュラシー性能と、より繊細な操作性能を併せ持つ”ゲインエレメント”。
キャストスキルを持ってしても、ピンスポットへのアプローチに気を抜けば、”決まらない=釣れない”。
アプローチが決まってもプロダクティブゾーンでルアーアクションが損なわれれば、結果[釣果]はついてきてはくれない。
釣り人の高められたコンセントレーション[集中力]をロッドパフォーマンスでサポートしてくれ、ショートディスタンスでもルアー性能を存分に発揮させる繊細な操作性で、結果[釣果]をもたらせてくれる”ゲインエレメント”は、釣り人を一歩先の高みへと歩ませてくれるロッドです。

全長7’1” 1piece グリップ長さ(mm)408 / Grip脱着可 自重(g)約132 適合ライン(lb)8〜25 アクションMedium Heavy Regular Taper 自重(oz)ルアー:3/8〜2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする