曜日別特売
GE-68MHRカバーゲームエレメント(174036) ゲインエレメント deps(デプス) 66622775

GE-68MHRカバーゲームエレメント(174036) ゲインエレメント deps(デプス) 66622775
GE-68MHRカバーゲームエレメント(174036) ゲインエレメント deps(デプス) 66622775
GE-68MHRカバーゲームエレメント(174036) ゲインエレメント deps(デプス) 66622775

ゲインエレメント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個自重(g)約127注文コード66622775品番GE-68MHRカバーゲームエレメント(174036)
販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

高められたアキュラシー。
その先に見える成果[釣果]もアプローチが悪ければ、絵空事で終わってしまう現実から結果[釣果]を手元に引き寄せてくれる高められたアキュラシー性能と、より繊細な操作性能を併せ持つ”ゲインエレメント”。
キャストスキルを持ってしても、ピンスポットへのアプローチに気を抜けば、”決まらない=釣れない”。
アプローチが決まってもプロダクティブゾーンでルアーアクションが損なわれれば、結果[釣果]はついてきてはくれない。
釣り人の高められたコンセントレーション[集中力]をロッドパフォーマンスでサポートしてくれ、ショートディスタンスでもルアー性能を存分に発揮させる繊細な操作性で、結果[釣果]をもたらせてくれる”ゲインエレメント”は、釣り人を一歩先の高みへと歩ませてくれるロッドです。

全長6’8” 1pieceグリップ長さ(mm)392 / Grip脱着可自重(g)約127適合ライン(lb)8~20アクションMedium Heavy Regular Taper自重(oz)ルアー:3/16~1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする