曜日別特売
HGC-70XS/GPブッシュバイパー(173022) サイドワインダー・グレートパフォーマー deps(デプス) 66622827

HGC-70XS/GPブッシュバイパー(173022) サイドワインダー・グレートパフォーマー deps(デプス) 66622827
HGC-70XS/GPブッシュバイパー(173022) サイドワインダー・グレートパフォーマー deps(デプス) 66622827
HGC-70XS/GPブッシュバイパー(173022) サイドワインダー・グレートパフォーマー deps(デプス) 66622827
HGC-70XS/GPブッシュバイパー(173022) サイドワインダー・グレートパフォーマー deps(デプス) 66622827

サイドワインダー・グレートパフォーマー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個自重(g)約188注文コード66622827品番HGC-70XS/GPブッシュバイパー(173022)
販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

変わらない本質。揺るぎない性能。
1999年。
より軽く、より高感度なロッドが追及されていたライトリグが主流だった時代に、サイドワインダーは登場した。
超々高弾性ロッドが続々と登場する中、まるで時代に逆行するかのごとく、ド級のパワーを持ったトルクフルなロングロッドは当時、「一体このロッドで何を釣るんだ?」という疑問を投げかけられた。しかし我々の答えは明確だった。
「デカいバスを釣るためのロッドです」と…。
トーナメント全盛期において、デカバスハンティングは一部のコアなアングラーだけのスタイルでしかなかったが、”スラップショット”、”スーパーボーダー”、”アウトクロス”のたった3機種から始まったサイドワインダーシリーズは、そんなコアなデカバスハンターのためだけに生まれたロッドだった。
その特化したスペックは、今でこそ定番化しているヘビースピナーベイトのスローローリングやラバージグ・スイミング、ビッグベイトなどのストロングスタイルに対応できる唯一の存在だったからだ。
それから十数年もの間、コスメにわずかなマイナーチェンジはあったものの基本性能は何ひとつ変わることなく、故に愛し続けられたロッド。
2011年、その永く愛されたブランクに手を加えることなく、手に取るだけで分かるシャープかつ高剛性にブラッシュアップされたニュー・サイドワインダーもまた、グレートパフォーマーというサブネームを背負った2代目サイドワインダーとしての血統をしっかりと受け継いでいる。

仕様【ブレイドライン】50~100lb全長7’0” 1pieceグリップ長さ(mm)387(Grip脱着可)自重(g)約188モデルBAIT CASTING model適合ライン(lb)16~25アクションX-Heavy Slow Taper自重(oz)ルアー:1/4~2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする