曜日別特売
HGC-80XR(170267) サイドワインダードムドライバー・スペシャルエディション deps(デプス) 66622949

HGC-80XR(170267) サイドワインダードムドライバー・スペシャルエディション deps(デプス) 66622949
HGC-80XR(170267) サイドワインダードムドライバー・スペシャルエディション deps(デプス) 66622949
HGC-80XR(170267) サイドワインダードムドライバー・スペシャルエディション deps(デプス) 66622949

サイドワインダードムドライバー・スペシャルエディション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード66622949品番HGC-80XR(170267)
販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

瞬間的に素早いアクションを求められるハードジャークなど、キレのあるアクションを生むためのExヘビー/レギュラーテーパー・ブランクにダブルフット・Kガイドをダブルラッピングでまとめ上げた、高負荷が掛かる6ozオーバーのビッグベイトに特化させたスペシャリティモデルです。

全長8’0” 1pieceグリップ長さ(mm)590モデルBAIT CASTING model適合ライン(lb)20~40アクションX-Heavy Regular Taper自重(oz)ルアー:1/2~4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする