曜日別特売
HGCS-65MLRレーザーウィッパー(170274) サイドワインダー・スピニングモデル deps(デプス) 66622958

HGCS-65MLRレーザーウィッパー(170274) サイドワインダー・スピニングモデル deps(デプス) 66622958
HGCS-65MLRレーザーウィッパー(170274) サイドワインダー・スピニングモデル deps(デプス) 66622958
HGCS-65MLRレーザーウィッパー(170274) サイドワインダー・スピニングモデル deps(デプス) 66622958
HGCS-65MLRレーザーウィッパー(170274) サイドワインダー・スピニングモデル deps(デプス) 66622958
HGCS-65MLRレーザーウィッパー(170274) サイドワインダー・スピニングモデル deps(デプス) 66622958

サイドワインダー・スピニングモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個仕様【ブレイドライン】6~12lb注文コード66622958品番HGCS-65MLRレーザーウィッパー(170274)
販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

フィネスが、ストロングに変わる。
フィネスロッドではない。サイドワインダー・コンセプトを受け継いだ、あくまで掛けること、獲ることのみを重視したスティフなパワフルブランクは、なすすべも無く獲り逃がしていたモンスターをねじ伏せるための、パワード・スピニングに他ならない。
従来スピニングロッド概念に囚われる事なく、極限まで限界点を高めた常識破りのトルクフル・シャフトは、ドラグが悲鳴をあげ、ラインを引き出されながらも、余裕を残したバットパワーが追従する。
たとえ、相手が60cmアップモンスターであろうとも、その弾性が凄まじい突進を押さえ込み、冷静にコントロールできる驚異のアドバンテージを与えてくれるのだ。
その上で、ノーシンカーリグ、ライトジグヘッドリグに高次元対応しながらも、スモールプラグまでシャープに振り抜ける操作性は、ただ硬いだけのオーバーパワーセッティングとは異なる独特のフィーリングをもたらす。
近代スピニングリールに見る驚くべきドラグ性能と、フロロラインの普及によって実現したこのヘビーなスピニングロッドが、これ程までにそれぞれの機能を導き出すなどと、誰が想像していただろうか。
パワーフィッシングを世に知らしめた、サイドワインダーの新たなる領域。このロッドが登場したいま現在、もはや喰わせるだけのフィネスロッドなど、ビッグバス・ハンティングには不用の存在にすぎないのだ。このロッドがついに、フィネスをストロングへと変えてゆく。

仕様【ブレイドライン】6~12lb全長6’5” 1pieceグリップ長さ(mm)335(Grip脱着不可)自重(g)約95適合ライン(lb)2~5アクションMedium Light Regular Taper自重(oz)ルアー:1/32~3/16

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする