サイドワインダー・スピニングモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【ブレイドライン】6〜15lb 注文コード66622967 品番HGCS-72MHRFルードバイパー(170281)
販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

フィネスが、ストロングに変わる。
フィネスロッドではない。サイドワインダー・コンセプトを受け継いだ、あくまで掛けること、獲ることのみを重視したスティフなパワフルブランクは、なすすべも無く獲り逃がしていたモンスターをねじ伏せるための、パワード・スピニングに他ならない。
従来スピニングロッド概念に囚われる事なく、極限まで限界点を高めた常識破りのトルクフル・シャフトは、ドラグが悲鳴をあげ、ラインを引き出されながらも、余裕を残したバットパワーが追従する。
たとえ、相手が60cmアップモンスターであろうとも、その弾性が凄まじい突進を押さえ込み、冷静にコントロールできる驚異のアドバンテージを与えてくれるのだ。
その上で、ノーシンカーリグ、ライトジグヘッドリグに高次元対応しながらも、スモールプラグまでシャープに振り抜ける操作性は、ただ硬いだけのオーバーパワーセッティングとは異なる独特のフィーリングをもたらす。
近代スピニングリールに見る驚くべきドラグ性能と、フロロラインの普及によって実現したこのヘビーなスピニングロッドが、これ程までにそれぞれの機能を導き出すなどと、誰が想像していただろうか。
パワーフィッシングを世に知らしめた、サイドワインダーの新たなる領域。このロッドが登場したいま現在、もはや喰わせるだけのフィネスロッドなど、ビッグバス・ハンティングには不用の存在にすぎないのだ。このロッドがついに、フィネスをストロングへと変えてゆく。

仕様【ブレイドライン】6〜15lb 全長7’2” 1piece グリップ長さ(mm)357(Grip脱着可) 自重(g)約133 適合ライン(lb)4〜12 アクションMedium Heavy Regular Fast Taper 自重(oz)ルアー:1/16〜3/4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする