脳天を直撃する、スーパーロングロッド。
パンチングやフリッピングでの対カバー用に開発された、バスフィッシング界ではまだ見ぬ異端的な超・長尺9ft6inchのスーパーロングロッド。
長尺による扱い難さはあるもののメリットは非常に多く、角度が付いた真上に近いポジションからのアプローチは、ルアーをバーチカルに操るアクションを可能にしてくれることによりスタックが激減し、カバー越しに対峙したバスも上から引きずり出すことを可能としてくれます。
水面のカバーを支点としたとき入射角は大きくなることでラインへの負担は大きく軽減され、手元に伝わる感度も遮られずフッキングのパワーロスも抑えられ、よりダイレクトに扱うことができます。
また9ft6inchという長尺によりポイントへのディスタンスも拡張され、無駄なプレッシャーを与えず、さらにいままで攻めきれなかった一歩奥のポイント攻略を可能にしてくれます。
この超長尺の有効性は、ティップを上へ向けた構えから水中に沈めることでクランクやミノーなどのレンジコントロールに幅を持たせてくれ、左右の振り幅ではラインメンディングし易くトレースラインをコントロールすることを可能にしてくれ、長さを生かしたロングキャスト、ブッシュやカバー越しのやり取りは、オカッパリに大きなアドバンテージをもたらしてくれます。