曜日別特売
TUNA-743XXX(172698) ヒュージカスタム deps(デプス) 66623080

TUNA-743XXX(172698) ヒュージカスタム deps(デプス) 66623080
TUNA-743XXX(172698) ヒュージカスタム deps(デプス) 66623080
TUNA-743XXX(172698) ヒュージカスタム deps(デプス) 66623080

ヒュージカスタム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個仕様【ライン】PE10/12注文コード66623080品番TUNA-743XXX(172698)
販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

デカいが最強にカッコいい。
デカバスを求め続けたバスタックルメーカー”deps”が送り出す”HUGEカスタム・ビッグゲームシリーズ”。
GTやヒラマサ、アカメ、マグロなどの常人には想像しえないモンスターを釣るためだけに、それら魚種に合わせ仕上げられたスペシャリティロッドシリーズ。
これはモンスターの魅力に憑りつかれた漢が、求め作り上げたビッグゲームロッドである。

仕様【ライン】PE10/12全長(mm)7.4ft(2240質量(g)ルアー:MAX250収納時寸法(mm)3piece/820最大ドラグ(kg)20/60°

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする