サトヤマ 観察撮影ケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 背板:ホワイト 注文コード66623421 品番ホワイト
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【SATOYAMA 観察撮影】タナゴを始め様々な小型魚、水生生物等の観察や撮影に最適!日本製高強度アクリル素材を使用しているのでプラスチック製品に比べて堅牢で傷がつき難く紫外線等による経年変化も少ないです。ケース上部には魚の飛び出しを防ぐ透明カバーを採用。ケースは幅25mmの薄型にして撮影時に魚が向きを変える事を防ぎます。背板のカラーもクリアーの他、ホワイト、ブラックを設定し、観察、撮影する魚の色合いや撮影場所に応じてお選び頂けます。(例:撮影場所の背景を写したくない時はホワイト、ブラックが重宝します)アクリル前面には10cmまでの目盛をレーザー彫印しています。観察や撮影と同時に魚の全長も確認できます。

背板:ホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×25 素材日本製アクリル3mm厚 自重(g)130
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の背板カラーをよくご確認ください。 *背板ホワイト、ブラックの特徴は背景を入れたくない時には最適です。特にブラックは魚の婚姻色なども美しく映えます。但しブラックは光の向きによって撮影者やカメラなどが映り込む事がある為、撮影角度を工夫してお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする