エリアストリーム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66623999 品番AS-602XUL
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

<巻きのバーサタイルモデル>ナーバスになりつつあるエリアトラウトを攻略する為のアクション。マイクロスプーンからクランク等の巻物までを得意とするロッド。引き抵抗が強めのルアーでもロッドに適度な張りと余力を持たせることで弾かれる事を軽減し、大型トラウトでもパワー負けしないポテンシャルが魅力。

用途【反響感度のスタンダードモデル】管理釣り場専用トラウトRODのスタンダードモデルの自信作が完成しました。軽量化や振り抜き感・スプーンやミノーの操作性も良くクロスグリッドカーボンの絶妙なアクションは、バラシの軽減とパワー負けしないポテンシャルを発揮。さらにBCG搭載による反響感度も手に入れた新感覚のスタンダードモデル。 その他【セクション】2 質量(g)75 長さ(cm)183 仕舞(cm)94 ルアーMAX(g)0.6〜3 適合ライン(lb)1.0〜3.0(N)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする