エリアストリーム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66624008 品番AS-602UL
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

<掛けのバーサタイルモデル>スプーンから重めのミノーなどの掛けに行くプラグ類を得意とするロッド。メタルバイブやトップ等にも使える汎用性の高いバーサタイルなアクション。ブランクスの適度な張りとBCGによる反響感度により、マジックジャークにも対応。大型トラウトでも安心して取り込めるトルクも魅力。

用途【反響感度のスタンダードモデル】管理釣り場専用トラウトRODのスタンダードモデルの自信作が完成しました。軽量化や振り抜き感・スプーンやミノーの操作性も良くクロスグリッドカーボンの絶妙なアクションは、バラシの軽減とパワー負けしないポテンシャルを発揮。さらにBCG搭載による反響感度も手に入れた新感覚のスタンダードモデル。 その他【セクション】2 質量(g)75 長さ(cm)183 仕舞(cm)94 ルアーMAX(g)0.8〜5 適合ライン(lb)1.5〜6.0(N)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする