スパライダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66624026 品番SPAR-S622ML-FC
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

<シャロー攻略キャスティングモデル>キャスティングでマダイをとことん釣っていくスピニングモデル。キャスラバロッドとしての投げやすさを保ちつつ、フルソリッドならではの粘りと追従性で、乗せやすさ、バラしにくさに優れたアクションに仕上がっています。キャスティングだけでなくバーチカルの釣りにも長けているので、浅場のポイントでは幅広く活躍できるロッドとなっています。

用途【確実に乗せる、バラさない、タイラバロッドの本質を追求】厳選した高密度フルカーボンソリッド素材により、どこまでも曲がりこむような粘りと追従性に優れたアクションを実現。乗せやすさ、バラしにくさというタイラバロッドに求められる本質を追求しました。1枚でも多くの真鯛を獲るために作り込まれたスパライダシリーズの絶妙なアクションを是非フィールドで体感してください。 仕様【セクション】2 適合(PE)0.5〜1.0 質量(g)101 長さ(cm)188 ルアーMAX(g)20〜65
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする