本体

水平 液晶モニターアーム ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66624428 品番AS-MABH07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

シングルモニター用アームで、最大27インチ・10kgまでのモニターに対応しています。
4軸構造により、前後・左右・上下・回転といった細かな位置調整が可能で、作業姿勢の改善やデスクスペースの有効活用に役立ちます。
固定方式はクランプとグロメットの両方に対応しており、幅広いデスク環境に設置可能。
モニターの着脱が簡単なセパレート構造や、ケーブルガイド付きで配線もすっきり。
高さ調整はポールスライド式で、使用しない時はアームを折りたたんで省スペース化できます。
コストパフォーマンスに優れ、シンプルながら機能性の高いモニターアームとしておすすめです。

セット内容アーム、ポール、クランプパーツ1、クランプパーツ2、グロメットパーツ、ポール固定ネジx3個、クランプ固定ネジx2個、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm / 5mm)、VESAネジカバー、ケーブルガイドAx2個、ケーブルガイドB、M4-12mmネジx4個、M4-30mmネジx4個、ワッシャー(大)x4個、 取扱説明書 兼 保証書 質量(kg)約2.3 取付方式クランプ方式 / グロメット方式 適合規格VESA 75×75mm/100×100mm 耐荷重(kg)最大10まで 本体サイズ(mm)約115×483×580 取付可能寸法(mm)(本体)幅:95/奥行:90、(天板)クランプ:20〜85/グロメット:20〜80 適合モニターサイズ最大27インチまで 素材スチール / プラスチック 可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする