本体

AS-MABO05 モニターアーム 補強プレート モニタークランプオプション品 ARCHISS 66624455 AS-MABO05 モニターアーム 補強プレート モニタークランプオプション品 ARCHISS 66624455 AS-MABO05 モニターアーム 補強プレート モニタークランプオプション品 ARCHISS 66624455 AS-MABO05 モニターアーム 補強プレート モニタークランプオプション品 ARCHISS 66624455 AS-MABO05 モニターアーム 補強プレート モニタークランプオプション品 ARCHISS 66624455

モニターアーム 補強プレート モニタークランプオプション品

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66624455 品番AS-MABO05
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

モニターアーム補強プレートはモニターアームを安全かつ安定して設置するための必須アイテムです。
厚さ約4mmのスチール製プレートをデスク天板とアームのクランプの間に挟むことで、重量負荷を分散し、天板の歪みや損傷を防ぎます。
クランプ式・グロメット式の両方に対応しており、さまざまなデスク形状に柔軟に設置可能。滑り止めシートも付属しており、ズレ防止と傷防止にも配慮されています。
プレートは大小2枚セットで、設置面積を広げることで安定性を向上。モニターアームの揺れや傾きを抑え、長期使用でも安心して使える環境を整えます。
特に木製や薄型の天板を使用している場合には、補強プレートの導入が推奨されます。

セット内容プレート(大)×1個、プレート(小)×1個、滑り止めシート(大)×1個、滑り止めシート(小)×1個 厚さ(mm)(プレート)約4 質量(g)約 700(合計) 本体サイズ(mm)プレート(大):190×153×15、プレート(小):120×70×4 素材スチール

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする