C95NDF32-25-D-M9PW C95N/C95ND - ISO/VDMA Cylinder: With Lock Type/Double Acting, Single Rod SMC 66625948

C95N/C95ND - ISO/VDMA Cylinder: With Lock Type/Double Acting, Single Rod

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Built-in magnet:(D) With magnet、Bore size:32mm、Stroke:25mm、Auto switch:M9PW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line、Lead wire length:(-) 0.5 m、Number of auto switches:(-) 2 pcs、Stroke option:M 注文コード66625948 品番C95NDF32-25-D-M9PW
参考基準価格(税別)¥43,950 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様479種類から選べます 他の種類を見る
仕様Built-in magnet:(D) With magnet、Bore size:32mm、Stroke:25mm、Auto switch:M9PW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line、Lead wire length:(-) 0.5 m、Number of auto switches:(-) 2 pcs、Stroke option:M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする