※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96S_C/C96SD_C_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)63 ストロークA(mm)36 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストローク B-A:64mm、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード66633709 品番C96SDB63-36+64C-A93-XC11
参考基準価格(税別)¥52,640 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はチューブ内径・ストロークA・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ジャバラ(-) ジャバラなし チューブ内径(Φmm)63 ストロークA(mm)36 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストローク B-A:64mm、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする