関西ペイント
関西ペイントの 多用途
パワーホルスF4 25-75B 7分艶
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4kg)
注文コード
66639224
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
1日に2回塗装可能で、さび止めと上塗の両方の機能を有する兼用塗料
成分
アルキド樹脂
主な用途
鉄、木
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
つや
7分艶