滅菌ハートタイ 1巻入(10袋)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10袋×1巻) 注文コード66639590 品番41017
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

コットンとポリウレタンを混紡した伸縮ホータイです。
厚みがあり肌ざわりが良く、通気性に優れています。
関節部位などの可動部にもフィットし、動きを妨げません。
物品管理に適した個包装タイプです。
素材に蛍光増白剤・ラテックスを使用していません。

仕様●種類:TS 5cm●規格:5cm×9m(伸長)●内容量:1巻入(10袋)●素材:綿、ポリウレタン●※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません) アズワン品番65-9492-93
注意
※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする