TAMAKI
山中塗 京型樽杢目 汁椀 ナチュラル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66640309
品番
T-927281
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ナチュラルな木目が美しい軽くて便利な木製風食器。 シンプルな形で、さまざまな用途にお使いいただけ、重なりやすいので場所を取らずに収納できます。
材質
PET樹脂とABS樹脂の合成品
色
ナチュラル
容量(mL)
410
機能
家庭用食洗機対応、電子レンジ対応
直径×高さ(cm)
Φ11.3×7.4
注意
※サイズ・重量には若干の誤差がございます。