T-953815 エアースタック ボウル TAMAKI 66640370

エアースタック ボウル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
容量(mL)240
内容量1個注文コード66640370品番T-953815
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

軽く、収納性にすぐれています。

材質磁器ホワイト容量(mL)240質量(g)150規格S機能家庭用食洗機対応、電子レンジ対応直径×高さ(cm)Φ14.5×4.5
注意
※サイズ・重量には若干の誤差がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする