TAMAKI
エアースタック カリー&パスタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ネイビー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66640388
品番
T-953839
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
軽く、収納性にすぐれています。
材質
磁器
色
ホワイト
容量(mL)
550
質量(g)
335
機能
家庭用食洗機対応、電子レンジ対応
直径×高さ(cm)
Φ22×4
注意
※サイズ・重量には若干の誤差がございます。