TAMAKI
TAMAKIの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TAMAKIの グラス・食器・カトラリー
TAMAKIの マグカップ・グラス・コップ
エアースタック カップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66640467
品番
T-953983
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
軽く、収納性にすぐれています。
材質
磁器
色
ネイビー
容量(mL)
160
質量(g)
115
機能
家庭用食洗機対応、電子レンジ対応
直径×高さ(cm)
Φ8×6.5
注意
※サイズ・重量には若干の誤差がございます。