アサヒ興洋
耐熱六角箸 5膳
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(5膳)
注文コード
66640510
品番
KY-41
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
業務用食洗機にも対応。
材質
ガラス繊維・PBT(ポリプチレンテレフタート樹脂
色
ブラック
機能
食洗機対応
耐熱温度(℃)
220
本体寸法(cm)
22.8