サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
コロミルQD(350)1セット(10個入) QDNG0300035MPHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66641026
品番
QDNG0300035MPH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,700
鋼用。重切削用。
仕様
●コーティング:CVD●M級●幅:3.00mm●コーナーR:0.35●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9810
アズワン品番
65-8214-41