SIEMENS
SIEMENSの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SIEMENSの スイッチ
SIEMENSの 押しボタンスイッチ
Pushbutton illuminated 22 mm round m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66648017
品番
3SU1152-0AB70-3BA0
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
●プッシュボタンの色:クリア●シリーズ:SIRIUS ACT●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:500V●照明電圧:24V●プッシュボタンの直径:29.45mm●本体材質:Metal●動作温度 Max:+70℃●コード番号:193-3928
アズワン品番
65-7838-66