曜日別特売
270 H 075 タイミングベルト 幅 19.05mm 長さ 685mm 歯数 54 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt 66649444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 19.05mm 長さ 685mm 歯数 54 ピッチ 12.7mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66649444
品番
270 H 075
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニ

仕様
●長さ:685mm●幅:19.05mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:54●材質:ゴム●コード番号:217-1333
アズワン品番
65-7964-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする