229540 浮遊培養フラスコ(ベント) Celltreat 66652278

229540 浮遊培養フラスコ(ベント) Celltreat 66652278
229540 浮遊培養フラスコ(ベント) Celltreat 66652278
229540 浮遊培養フラスコ(ベント) Celltreat 66652278

浮遊培養フラスコ(ベント)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量
1箱(18個)
注文コード
66652278
品番
229540
参考基準価格(税別)¥58,200販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。
大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。
セルスクレーパーへのアクセスも容易です。
安定した底面により、フラ

仕様
●アイテム大きさ:幅160mm×奥行47mm×高さ270mm
アズワン品番
65-8120-07

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする