TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 角型コネクタ
D-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウント 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
66652610
品番
5-747905-5
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:2.77mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●定格電流:3.0A●長さ:30.8mm●幅:11.9mm●深さ:12.5mm●寸法:30.8 x 11.9 x 12.5mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:192-0302
アズワン品番
65-7656-79