エスコ
エスコの 容器・ひしゃく
エスコの 塗料用ボトル
鉄骨・橋梁用刷毛(馬毛)45mm EA109LGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66655708
品番
EA109LG-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,106
販売価格(税別)
¥
6,460
バスケットに入れる
毛玉を厚く、毛腰に適度な強度を付けることで、厚く、力強く塗り付けができます。
先端にいくほど毛先が細くなっており、きれいに仕上げができます。
仕様
●用途:鉄骨・橋梁用●材質:柄/木、毛/馬毛●全長:260mm●毛幅:47mm●毛丈:70mm●号数:16号●玉厚:35mm●重量(g):140●毛厚が有り、腰が強い●油性用
アズワン品番
65-9244-10