モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
75
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
66656294
品番
CA2C63-75NZ-W
参考基準価格(税別)
¥23,710
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
2066
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、チューブ材質:(-) アルミチューブ、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
75
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
作動方式
複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
-
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
-
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
揺動受け金具
-
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
エアシリンダ
標準形エアシリンダ
角形カバー
CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
参考になった
2022-07-08
「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります
丸形
角形カバー
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品