仕様●イルミネーション:あり●コード番号:194-2088●認証:CB、CCC、C UL、UL●熱電流 Ith:5A
形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ
質量(kg)0.026
使用温度範囲(℃)-30〜70
シリーズ82
レンズ色銀
定格電圧(V)DC24(LED)
レンズ形状フラッシュ
接点1FS
接点構成CO
定格絶縁電圧(V)250
寸法(Φmm)フロント:25
動作特性スイッチング:モーメンタリ
レンズ照光用、外観:不透明
レンズ材ステンレススチール316L
取付穴径(Φmm)22
締付トルク(N・m)0.5〜0.6
操作力(N)4〜7
保存温度範囲(℃)-40〜80
定格電流(mA)7
汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠
耐衝撃(m/s2)最大500 IEC 60068-2-27に準拠
端子プラグイン端子、2.8×0.5mm
保護IP65、IP67
耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠)
アズワン品番65-7835-45
強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間
スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメント
トラベル(mm)操作:約3
準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD)
照光色青
照光形状リング(トライタン)
材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール316L
動作電圧(V)AC250
実装タイプパネル実装
スイッチング電流(A)0.6
コンタクト定格電流(A)0.6
パネルのカットアウトサイズ(mm)22.3
スイッチング電圧(V)AC/DC36
材質(接点)銀
耐振動(Hz)10〜500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠)
機械的寿命(万回)操作回数100
電気的寿命(万回)5操作