曜日別特売
601812138 プロセスボール弁 NORGREN 66661387

プロセスボール弁601812138

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66661387
品番
601812138
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃

仕様
●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじの呼び径:9.52mm●圧縮継手サイズ:9mm●コード番号:220-3397
アズワン品番
65-7954-54

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする