SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 7 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1600個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1600個)
注文コード
66662236
品番
CLP-107-02-G-D-K-TR
参考基準価格(税別)
¥655,000
販売価格(税込)
¥714,780
販売価格(税別)
¥
649,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1600個入り)●極数:7●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-107●コード番号:196-6687
アズワン品番
65-7681-36
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表