C&K
C&Kの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
C&Kの スイッチ
C&Kの 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ用キャップ グレー 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
66664090
品番
BTN300K0230020
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
仕様
●種類:ボタン●併用可能製品:KSAシリーズスイッチ●キャップ色:グレー●コード番号:174-4723
アズワン品番
65-7818-89