SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ソケットストリップ 10 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
66665438
品番
CLE-110-01-G-DV-A-P-TR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●極数:10●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:シングルビームソケットトリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 110-01-G-DV-A-P-TR●コード番号:227-1012
アズワン品番
65-7611-90
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表