LUMBERG
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 1箱 4個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(4個)
注文コード
66665587
品番
025528 02
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:025528 02●コード番号:204-0259
アズワン品番
65-7741-12