WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1セット 110個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(110個)
注文コード
66668448
品番
64900411022
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥51,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様
●入数:1トレイ(110個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8783
アズワン品番
65-7528-68
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表