ワゴジャパン
ワゴジャパンの キャビネット / プラボックス
ワゴジャパンの キャビネット
ワゴジャパンの キャビネットパーツ
中継用端子台 4極 6mm ピッチ 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66668579
品番
50077016
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
261シリーズ
押ボタン式スプリングクランプの端子台で、すばやい結線と抜線が可能です。 各端子台には固定用フランジが付いています。
仕様
●極数:4●定格電流:26A●適合電線サイズ:2.5 mm2●ヒューズ:なし●材質:ナイロン●定格電圧:630 V●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:815-874
アズワン品番
65-7753-31