SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
66669227
品番
TMM-108-01-L-D-SM-010-P-TR
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1971
アズワン品番
65-7611-68
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表