グリースガン 400mL EA991シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66672158 品番EA991CE-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

片手で潤滑できます。EA991C-9、-10、-40(カートリッジグリース)が使用できます。

仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):300●ノズルねじサイズ:M10×1●筒長:300mm●吐出量(cm2/ストローク):1.1・0.7●適用グリース:カートリッジグリース●分解が容易なため、清掃が容易●NLGI-0〜2 アズワン品番65-9340-67 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする