WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
66673235
品番
61300611821
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
仕様
●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3157
アズワン品番
65-7579-29
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表