1419275 シングルロックラッチ用保護カバー D7 フエニックス・コンタクト 66673524

シングルロックラッチ用保護カバー D7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66673524品番1419275
参考基準価格(税別)¥2,330販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

サイズ D7 の Phoenix 保護カバーは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。保護等級:IP66 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制

仕様●種類:シングルロックラッチ用保護カバー●サイズ:D7●コード番号:207-2128アズワン品番65-7516-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする