カリタ
カリタの 厨房機器・設備・調理機械
カリタの サービス機器類
カリタの 業務用コーヒーメーカー
業務用コーヒーマシン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66677585
品番
ET-12N
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
小さなボディのパワフルタイプです。
12カップ用
付属品
104-D・1200サーバーN
質量(kg)
4.9、満水:6.6
電源
100V/1,440W 50/60Hz
能力
12カップ 約10分
定格電流(A)
14
ろ紙
104ロシ
水量(L)
最大使用:1.7